Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51213.031.0200 Machine Screw Stainless Steel 5/16-18 X 2 Length, 10PK | AG2HTB 31JV24

GRAINGER U51213.031.0200 Koneruuvi ruostumaton teräs 5/16-18 x 2 pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2HTB Malli: U51213.031.0200Ristiviite: 31JV24 / 127M70

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.072 - 0.084 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.557 - 0.590 "
Pään korkeus0.198 - 0.216 "
Head TypePyöreä
Pituus2"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1728
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318158082

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51213.031.0200 Koneruuvi ruostumaton teräs 5/16-18 x 2 pituus, 10PK
€9.92 /pakkaus