Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51213.019.0350 Koneruuvi Pyöreä 10-24 X 3-1/2 pituus, 50PK | AG2HRY 31JV15

GRAINGER U51213.019.0350 Koneruuvi, pyöreä 10-24 x 3-1/2 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2HRY Malli: U51213.019.0350Ristiviite: 31JV15 / 127M61

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.056 - 0.067 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.334 - 0.359 "
Pään korkeus0.123 - 0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus3.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4869
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318156070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51213.019.0350 Koneruuvi, pyöreä 10-24 x 3-1/2 pituus, 50PK
€31.92 /pakkaus