Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51213.013.0300 Koneruuvi Pyöreä 6-32 X 3 pituus, 50PK | AH3EVA 31KJ30

GRAINGER U51213.013.0300 Koneruuvi Pyöreä 6-32 X 3 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EVA Malli: U51213.013.0300Ristiviite: 31KJ30 / 127P06

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 6-32
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.039 - 0.048 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.240 - 0.260 "
Pään korkeus0.091 "- 0.103
Head TypePyöreä
Pituus3"
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2079
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51213.013.0300 Koneruuvi Pyöreä 6-32 X 3 Pituus, 50PK
€11.84 /pakkaus