Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51211.025.0200 Koneruuvi ruostumaton teräs 1/4-20 X 2 pituus, 50PK | AG2HRP 31JV06

GRAINGER U51211.025.0200 Koneruuvi ruostumaton teräs 1/4-20 x 2 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2HRP Malli: U51211.025.0200Ristiviite: 31JV06 / 127M52
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
€28.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.443 - 0.472 "
Pään korkeus0.16 - 0.175 "
Head TypePyöreä
Pituus2"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5661
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318158082

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51211.025.0200 Koneruuvi ruostumaton teräs 1/4-20 x 2 pituus, 50PK
€28.86 /pakkaus