Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51120.025.0075 Koneruuvi tasainen 1/4-20 X 3/4 pituus, 50PK | AH3EMZ 31JU85

GRAINGER U51120.025.0075 Koneruuvi tasainen 1/4-20 x 3/4 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EMZ Malli: U51120.025.0075Ristiviite: 31JU85 / 127M32

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.064 - 0.075 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.473 - 0.492 "
Pään korkeus0.13 - 0.144 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2421
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51120.025.0075 Koneruuvi tasainen 1/4-20 x 3/4 pituus, 50PK
€18.02 /pakkaus