Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51106.037.0175 Coupling Nut, Plain, 18-8, Stainless Steel, 3/8 Inch -16 Thread, 9/16 Inch Hex Width, 5 PK | CP9BJA 41JZ51

GRAINGER U51106.037.0175 Coupling Nut, Plain, 18-8, Stainless Steel, 3/8 Inch -16 Thread, 9/16 Inch Hex Width, 5 PK

Varastossa
Tuote: CP9BJA Malli: U51106.037.0175Ristiviite: 41JZ51

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€79.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1786
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51106.037.0175 Coupling Nut, Plain, 18-8, Stainless Steel, 3/8 Inch -16 Thread, 9/16 Inch Hex Width, 5 PK
€79.50 /pakkaus