Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51081.150.0001 kuusiomutteri 1-1/2-6, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK | AH9UDA 41FT97

GRAINGER U51081.150.0001 kuusiomutteri 1-1/2-6, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AH9UDA Malli: U51081.150.0001Ristiviite: 41FT97 / 164X95
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
€145.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 1 / 2-6 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus1 15 / 32 "
MutteriKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5474
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51081.150.0001 kuusiomutteri 1-1/2-6, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK
€145.79 /pakkaus