Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51081.075.0001 Hex Nut 3/4-10 Grade 18-8 Stainless Steel Plain, 20PK | AH9UDC 41FV03

GRAINGER U51081.075.0001 kuusiomutteri 3/4-10, 18-8 ruostumaton teräs, 20PK

Varastossa
Tuote: AH9UDC Malli: U51081.075.0001Ristiviite: 41FV03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus47 / 64 "
MutteriKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6686
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51081.075.0001 kuusiomutteri 3/4-10, 18-8 ruostumaton teräs, 20PK
€56.81 /pakkaus