SALSBURY INDUSTRIES 2256ALM Astian pinta-asennusalumiini | AG3GTW 33KU26

SALSBURY INDUSTRIES 2256ALM Pinnan pinta-asennus alumiinia

Varastossa
Tuote: AG3GTW Malli: 2256ALMRistiviite: 33KU26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€450.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Laatikon materiaalialumiini
VäriAlumiini
Syvyys7.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus19 "
LadataanEtusivu
Asennuspinta
Nettopaino20 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiPinta-asennus
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 2256BRS Astian pinta-asennettava messinki | AG3GTX 33KU27 2256BRSMessinki-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2256BRZ - astian pinta-asennuspronssi | AG3GTY 33KU28 2256 BRZPronssi€450.56
SALSBURY INDUSTRIES 2256GRN Astian pinta-asennus vihreä | AG3GTZ 33KU29 2256 GRNVihreä-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2256SAN - astian pinta-asennettava hiekkakivi | AG3GUA 33KU30 2256SANHiekkakivi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2256ALM Pinnan pinta-asennus alumiinia
€450.56 / yksikkö