Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U49250.021.0175 Wood Screw #12 1-3/4 Inch Brass Slot, 100PK | AG2FZX 31JG02

GRAINGER U49250.021.0175 Puuruuvi #12 1-3/4 tuuman messinkiura, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FZX Malli: U49250.021.0175Ristiviite: 31JG02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.389 - 0.438 "
Pään korkeus0.169 - 0.2 "
Head TypeNostettu upotettu
Pituus1.75 "
MateriaaliMessinki
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8064
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U49250.021.0175 Puuruuvi #12 1-3/4 tuuman messinkiura, 100PK
€62.19 /pakkaus