Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U49250.016.0050 Puuruuvi #8 1/2 tuuman messinkiura, 100PK | AG2FZR 31JF96

GRAINGER U49250.016.0050 Puuruuvi #8 1/2 tuuman messinkiura, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FZR Malli: U49250.016.0050Ristiviite: 31JF96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.045 "
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.292 - 0.332 "
Pään korkeus0.126 - 0.152 "
Head TypeNostettu upotettu
Pituus1 / 2 "
MateriaaliMessinki
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1715
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U49250.016.0050 Puuruuvi #8 1/2 tuuman messinkiura, 100PK
€14.32 /pakkaus