Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48300.025.0200 Koneruuvi litteä teräs 1/4-20 X 2 pituus, 50PK | AH3EMM 31JU65

GRAINGER U48300.025.0200 Koneruuvi litteä teräs 1/4-20 x 2 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EMM Malli: U48300.025.0200Ristiviite: 31JU65 / 127M12
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
€57.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.442 - 0.477 "
Head TypeTasainen
Pituus2"
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5706
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48300.025.0200 Koneruuvi litteä teräs 1/4-20 x 2 pituus, 50PK
€57.21 /pakkaus