Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48300.019.0050 Koneruuvi litteä 10-24 X 1/2 pituus, 50PK | AH3EMB 31JU54

GRAINGER U48300.019.0050 Koneruuvi litteä 10-24 x 1/2 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EMB Malli: U48300.019.0050Ristiviite: 31JU54 / 127M01

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€13.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 10-24
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.333 - 0.362 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0932
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.3

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48300.019.0050 Koneruuvi litteä 10-24 x 1/2 pituus, 50PK
€13.14 /pakkaus