Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48210.016.0250 Koneruuvi Pyöreä 8-32 X 2 1/2 pituus, 50PK | AH3EKR 31JU06

GRAINGER U48210.016.0250 Koneruuvi Pyöreä 8-32 X 2 1/2 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EKR Malli: U48210.016.0250Ristiviite: 31JU06 / 127L52
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
€31.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 8-32
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.045 - 0.054 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.287 - 0.309 "
Pään korkeus0.107 - 0.12 "
Head TypePyöreä
Pituus2.5 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2938
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48210.016.0250 Koneruuvi Pyöreä 8-32 X 2 1/2 pituus, 50PK
€31.71 /pakkaus