Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48170.037.0100 Koneruuvi litteä teräs 3/8-16 X 1 pituus, 10PK | AG2HPT 31JT91

GRAINGER U48170.037.0100 Koneruuvi litteä teräs 3/8-16 x 1 pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2HPT Malli: U48170.037.0100Ristiviite: 31JT91 / 127L38

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.081 - 0.094 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.670 - 0.717 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1516
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7415338050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48170.037.0100 Koneruuvi litteä teräs 3/8-16 x 1 pituus, 10PK
€19.27 /pakkaus