Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48170.021.0075 Koneruuvi litteä 12-24 X 3/4 pituus, 50PK | AH3EJR 31JT72

GRAINGER U48170.021.0075 Koneruuvi litteä 12-24 x 3/4 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EJR Malli: U48170.021.0075Ristiviite: 31JT72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 12-24
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.056 - 0.067 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.380 - 0.412 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1706
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48170.021.0075 Koneruuvi litteä 12-24 x 3/4 pituus, 50PK
€18.35 /pakkaus