Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48170.021.0050 Koneruuvi litteä 12-24 X 1/2 pituus, 50PK | AH3EJQ 31JT71

GRAINGER U48170.021.0050 Koneruuvi litteä 12-24 x 1/2 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EJQ Malli: U48170.021.0050Ristiviite: 31JT71 / 127L18

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 12-24
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.056 - 0.067 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.380 - 0.412 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1264
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48170.021.0050 Koneruuvi litteä 12-24 x 1/2 pituus, 50PK
€18.15 /pakkaus