BUSSMANN 170M3197 Puolijohdesulake, 350A, 690VAC | BC8XHQ

BUSSMANN 170M3197 puolijohdesulake, 350A, 690VAC

Varastossa
Tuote: BC8XHQ Malli: 170M3197

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€433.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliönmuotoinen runko
Nykyinen arvostelu350A
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0387
Laivan korkeus (cm)350.52
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)114.3

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M-tyyppinen TN-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN 170M6190 Puolijohdesulake, 400A, 690VAC | BC8AAF 170M6190400A€621.85
BUSSMANN 170M4192 Puolijohdesulake, 350A, 690VAC | BC8HXW 170M4192350A€459.08
BUSSMANN 170M2668 Puolijohdesulake, 250A, 690VAC | BC8NFK 170M2668250A€149.94
BUSSMANN 170M6150 Puolijohdesulake, 1.25kA, 690VAC | BC8QMH 170M61501.25kA€920.51
BUSSMANN 170M3190 Puolijohdesulake, 80A, 690VAC | BC8XHP 170M319080A€348.01
BUSSMANN 170M6194 Puolijohdesulake, 630A, 690VAC | BC8XNQ 170M6194630A€647.81
BUSSMANN 170M4145 Puolijohdesulake, 500A, 690VAC | BC9BCA 170M4145500A€511.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M3197 puolijohdesulake, 350A, 690VAC
€433.31 / yksikkö