Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48170.019.0125 Koneruuvi litteä 10-24 X 1 1/4 pituus, 50PK | AH3EJL 31JT67

GRAINGER U48170.019.0125 Koneruuvi litteä 10-24 x 1 1/4 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EJL Malli: U48170.019.0125Ristiviite: 31JT67 / 127L14

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 10-24
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.056 - 0.067 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.333 - 0.362 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1976
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48170.019.0125 Koneruuvi litteä 10-24 x 1 1/4 pituus, 50PK
€26.43 /pakkaus