GRAINGER U38213.037.0300 Lokasuojan aluslevy 3/8 Pultti Teräs 3 Ulkohalkaisija, 100PK | AH6FDK 35YU91

GRAINGER U38213.037.0300 lokasuojan aluslevy 3/8 pultti teräs 3 ulkohalkaisija, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH6FDK Malli: U38213.037.0300Ristiviite: 35YU91 / 156D27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€86.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Noin Pkg. Määrä100
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.13 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3"
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus1 / 16 "
Paksuustoleranssi+0.08 "/ - 0.047"
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.139
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38213.037.0300 lokasuojan aluslevy 3/8 pultti teräs 3 ulkohalkaisija, 100 PK
€86.63 /pakkaus