ESSEX PHSS1-US Handicap Access Switch ruostumaton kehys | AC8PDR 3CWR2

ESSEX PHSS1-US Handicap Access Switch ruostumaton kehys

Tuote: AC8PDR Malli: PHSS1-USRistiviite: 3CWR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitusovikytkin
Vahvistimet AC16A @125 VAC
Syvyys1"
Suorittaa loppuunRuostumattomasta teräksestä valmistettu kehys
Korkeus5.125 "
Tulojännite12 - 24 VDC
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttölämpötila.-40 F - +160 F
ulostulo1 SPDT, 8A @30 VDC
Tyyppipietsosähköiset
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSEX PHSS1-US Handicap Access Switch ruostumaton kehys