Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34142.012.0046 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.525 Inch Dome, 500PK | AG2WQZ 32ML83

GRAINGER U34142.012.0046 Sokea niitti 1/8 tuumaa x 0.525 tuumaa kupoli, 500 PK

Varastossa
Tuote: AG2WQZ Malli: U34142.012.0046Ristiviite: 32ML83 / 163Z30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#30
Grip-alue0.313 - 0.375 "
Pää Dia.0.238 - 0.262 "
Pään korkeus0.04 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.129 - 0.133 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.525 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)420 paunaa.
Vetolujuus530 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7776
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308203000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34142.012.0046 Sokea niitti 1/8 tuumaa x 0.525 tuumaa kupoli, 500 PK
€56.03 /pakkaus