Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34120.012.0048 Sokea niitti 1/8 tuumaa X 0.650 tuumaa upotettu, 500PK | AG2WKV 32MK43

GRAINGER U34120.012.0048 Sokea niitti 1/8 tuumaa x 0.650 tuumaa upotettu, 500 PK

Varastossa
Tuote: AG2WKV Malli: U34120.012.0048Ristiviite: 32MK43 / 163Y03

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#30
Grip-alue0.376 - 0.500 "
Pää Dia.0.207 - 0.233 "
Pään korkeus0.031 "
Head Typekartioupotetut
Reiän koko0.129 - 0.133 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.65 "
Niittimateriaali5056 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)170 paunaa.
Vetolujuus220 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6354
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308206000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34120.012.0048 Sokea niitti 1/8 tuumaa x 0.650 tuumaa upotettu, 500 PK
€18.26 /pakkaus