Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U33610.025.0086 Sokea niitti 1/4 tuumaa X 0.695 tuumaa kupoli, 100 PK | AG2WWA 32MN15

GRAINGER U33610.025.0086 Sokea niitti 1/4 tuumaa x 0.695 tuumaa kupoli, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2WWA Malli: U33610.025.0086Ristiviite: 32MN15 / 164A27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran kokoF
Grip-alue0.251 - 0.375 "
Pää Dia.0.475 - 0.525 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.257 - 0.261 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus0.695 "
Niittimateriaali5056 Alumiini
Niitin tyyppiSuljettu
Yhden leikkauslujuus (paunaa)900 paunaa.
Vetolujuus1000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6273
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308206000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U33610.025.0086 Sokea niitti 1/4 tuumaa x 0.695 tuumaa kupoli, 100 PK
€32.42 /pakkaus