Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY NATHAN 4 split-pulttiliitin 6-säikeinen 3-säikeiseen | AJ2KAJ 7DX25

BURNDY NATHAN 4 jaettu pulttiliitinsarja 6 kierretty 3 kierre

Varastossa
Tuote: AJ2KAJ Malli: NATHAN 4Ristiviite: 7DX25

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit-Bolt-liitinsarja
YhdistääKupari kuparilankaan
MateriaaliKupariseos
Min. Napauta Johdin w / 1 Max. Pää (AWG)14 sivua
Lanka-alue yhtä suurella pää- ja napautuksella (AWG)6 - 3 s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1823
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painepalkin materiaali: Kupariseos

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka-alue yhtä suurella pää- ja napautuksella (AWG)Hinta
BURNDY NATHAN 1 halkaisupulttiliitinsarja 8 säikeinen 6 kiinteään | AJ2KAF 7DX22 NATAN 18 str - 6 sol€31.09
BURNDY NATHAN 2 Split-Bolt -liitinsarja 6, 2-säikeinen | AJ2KAG 7DX23 NATAN 26 - 2 s€54.02
BURNDY NATHAN 3 halkaisupulttiliitinsarja 10 kiinteästä 4 kiinteään | AJ2KAH 7DX24 NATAN 310 soolaa 4 soluun€61.61
BURNDY NATHAN 5 Split-Bolt-liitinsarja 2 säikeinen 2/0 säikeiseen | AJ2KAK 7DX26 NATAN 52 str - 2/0 str€191.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY NATHAN 4 jaettu pulttiliitinsarja 6 kierretty 3 kierre
€105.60 / yksikkö