Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U31702.016.0100 Itseporaava kierreruuvi kuusio #8-18 1 tuuma, 200PK | AG2GML 31JJ84

GRAINGER U31702.016.0100 Itseporautuva kierreruuvi kuusio #8-18 1 tuumaa, 200PK

Varastossa
Tuote: AG2GML Malli: U31702.016.0100Ristiviite: 31JJ84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypeHex
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.305 - 0.312 "
Pään korkeus0.096 - 0.11 "
Head TypeKuusikulmainen neopreeni
Hex-leveys0.244 - 0.25 "
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-18
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.472 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4959
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U31702.016.0100 Itseporautuva kierreruuvi kuusio #8-18 1 tuumaa, 200PK
€11.12 /pakkaus