Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U31305.019.0400 Drywall Screws #10 Fine Phillips, 100PK | AG2XFG 32MT57

GRAINGER U31305.019.0400 Kipsilevyruuvit #10 Hieno Phillips, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2XFG Malli: U31305.019.0400Ristiviite: 32MT57 / 178J38

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.8.40 - 9.00mm
Head TypeLitteä upotettu
Pituus4"
MateriaaliTeräs
PistetyyppiItsekelaus
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2.5 "
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6836
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U31305.019.0400 Kipsilevyruuvit #10 Hieno Phillips, 100PK
€17.54 /pakkaus