Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U31300.019.0375 Kipsilevyruuvit 3-3/4 #10 Phillips, 100PK | AG2XET 32MT44

GRAINGER U31300.019.0375 Kipsilevyn ruuvit 3-3/4 #10 Phillips, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2XET Malli: U31300.019.0375Ristiviite: 32MT44 / 178J34
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
€10.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.8.40 - 9.00mm
Head TypeLitteä upotettu
Pituus3.75 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiItsekelaus
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2.5 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6242
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U31300.019.0375 Kipsilevyn ruuvit 3-3/4 #10 Phillips, 100PK
€10.79 /pakkaus