Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30578.050.0001 Drop-In-ankkuri Ei-laippa Sst 5/8 tuumaa, 25PK | AG2FPN 31JC67

GRAINGER U30578.050.0001 Drop-In-ankkuri, laippaton Sst 5/8 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2FPN Malli: U30578.050.0001Ristiviite: 31JC67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Pultti Dia.1 / 2 "
Poranterän koko5 / 8 "
Pituus2"
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Min. Reiän syvyys2"
Kierteen syvyys3 / 4 "
Kierteen koko1 / 2 "
TyyppiEi laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2402
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30578.050.0001 Drop-In-ankkuri, laippaton Sst 5/8 tuumaa, 25PK
€138.47 /pakkaus