Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30575.062.0001 Drop-In Anchor Non-Flange 7/8 Inch, 10PK | AG2FPK 31JC63

GRAINGER U30575.062.0001 Drop-In-ankkuri, laippaton 7/8 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2FPK Malli: U30575.062.0001Ristiviite: 31JC63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Pultti Dia.5 / 8 "
Poranterän koko7 / 8 "
Pituus2.5 "
MateriaaliSinkitty, hiiliteräs
Min. Reiän syvyys2-1 / 2 "
Kierteen syvyys7 / 8 "
Kierteen koko5 / 8 "
TyyppiEi laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3392
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30575.062.0001 Drop-In-ankkuri, laippaton 7/8 tuumaa, 10PK
€24.32 /pakkaus