Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30015.019.0350 Monimateriaaliruuvi litteä ruostumaton teräs #10 3-1/2 tuumaa, 200PK | AG2GHN 31JH85

GRAINGER U30015.019.0350 Monimateriaaliruuvi litteä ruostumaton teräs #10 3-1/2 tuumaa, 200PK

Varastossa
Tuote: AG2GHN Malli: U30015.019.0350Ristiviite: 31JH85 / 176D70
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
€321.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaalinen ruuvi
Drive TypePhilips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypeTasainen
Pituus3.5 "
Materiaali305 Ruostumaton teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiOsittainen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1208
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30015.019.0350 Monimateriaaliruuvi litteä ruostumaton teräs #10 3-1/2 tuumaa, 200PK
€321.39 /pakkaus