Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30000.021.0350 Monimateriaaliruuvi litteä #12 3-1/2 tuumaa, 200PK | AG2GGA 31JH50

GRAINGER U30000.021.0350 Monimateriaalinen ruuvilevy #12 3-1/2 tuumaa, 200PK

Varastossa
Tuote: AG2GGA Malli: U30000.021.0350Ristiviite: 31JH50

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaalinen ruuvi
Drive TypePhilips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Head TypeTasainen
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiOsittainen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3732
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30000.021.0350 Monimateriaalinen ruuvilevy #12 3-1/2 tuumaa, 200PK
€60.09 /pakkaus