Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U28100.021.0087 Metallihana ruuvi kuusio #12-14 7/8 tuumaa, 100PK | AG2HAN 31JM84

GRAINGER U28100.021.0087 Metallihana ruuvi kuusio #12-14 7/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HAN Malli: U28100.021.0087Ristiviite: 31JM84 / 155V83

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.056 - 0.067 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.305 - 0.312 "
Pään korkeus0.139 - 0.155 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus7 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 12-14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4167
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U28100.021.0087 Metallihana ruuvi kuusio #12-14 7/8 tuumaa, 100PK
€146.23 /pakkaus