Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U28100.019.0100 Piercing Screw #10X1 In, 100PK | AG2HAM 31JM83

GRAINGER U28100.019.0100 Lävistysruuvi #10X1 In, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HAM Malli: U28100.019.0100Ristiviite: 31JM83

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€9.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.050 - 0.060 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.305 - 0.312 "
Pään korkeus0.105 - 0.12 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 10-16
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U28100.019.0100 Lävistysruuvi #10X1 In, 100PK
€9.35 /pakkaus