Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U26661.013.0200 Tap Sheet Metal Screw Pan #6-20 2 Inch, 100PK | AG2GYY 31JM45

GRAINGER U26661.013.0200 Metallihana ruuvipannu #6-20 2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GYY Malli: U26661.013.0200Ristiviite: 31JM45 / 155V46

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypeUrat / Phillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.256 - 0.270 "
Pään korkeus0.087 - 0.097 "
Head TypeLeipä
Pituus2"
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2552
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U26661.013.0200 Metallihana ruuvipannu #6-20 2 tuumaa, 100PK
€5.11 /pakkaus