Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25880.013.0062 Wood Screw Countersunk #6 5/8 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FYY 31JF78

GRAINGER U25880.013.0062 Puuruuvi Uppotettu #6 5/8 tuuman teräsura, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FYY Malli: U25880.013.0062Ristiviite: 31JF78 / 163R61
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
€6.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.039 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.244 - 0.279 "
Pään korkeus0.105 - 0.128 "
Head TypeNostettu upotettu
Pituus5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1418
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25880.013.0062 Puuruuvi Uppotettu #6 5/8 tuuman teräsura, 100PK
€6.86 /pakkaus