LIFT-ALL 30005G10 ketjusidonta G100 seosterästä 10 jalkaa | AD9PQQ 4TZK6

LIFT-ALL 30005G10 ketjuhihna G100 seosteräs, 10 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AD9PQQ Malli: 30005G10Ristiviite: 4TZK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€853.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihna
LiitetyyppiOhjauslevy ja (2) sidontakoukut
Ketjun koko3 / 8 "
VäriKeltainen Musta
Mitat A3.75 "
Mitat B4.625 "
Mitat C1-9 / 16 "
Tuplakapasiteetti @ 60 astetta15,200 lbs.
Suorittaa loppuunmaalannut
Luokka100
Pituus10ft.
MateriaaliAlloy Steel
Ketjujen määrä2
Kaiken kattavuus10 ft.
Yksi kapasiteetti8800 lb
Rintareppu tyyppiSäädettävä linkki
Työkuorman raja8800 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7315823000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLiitetyyppiKetjun kokoMateriaaliKetjujen määräKaiken kattavuusRintareppu tyyppiTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL 58DOSW10X10 ketjusilmukka kaksoisjalka 39100 Lb 5 / 8in 10 jalkaa | AC7XDY 38Y859 58DOSW10X1010ft.Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut5 / 8 "Teräs210 ft.DOS39,100 lb€2,780.09
LIFT-ALL 58DOSW10X12 ketjusilmukka kaksoisjalka 39100 Lb 5 / 8in 12 jalkaa | AC7XDZ 38Y860 58DOSW10X1212ft.Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut5 / 8 "Teräs212 ft.DOS39,100 lb€3,043.83
LIFT-ALL 58DOSW10X14 ketjusilmukka kaksoisjalka 39100 Lb 5 / 8in 14 jalkaa | AC7XEA 38Y861 58DOSW10X1414ft.Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut5 / 8 "Teräs214 ft.DOS39,100 lb€3,306.33
LIFT-ALL 58DOSW10X16 ketjusilmukka kaksoisjalka 39100 Lb 5 / 8in 16 jalkaa | AC7XEB 38Y862 58DOSW10X1616ft.Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut5 / 8 "Teräs216 ft.DOS39,100 lb€3,567.76
LIFT-ALL 58DOSW10X18 ketjusilmukka kaksoisjalka 39100 Lb 5 / 8in 18 jalkaa | AC7XEC 38Y863 58DOSW10X1818ft.Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut5 / 8 "Teräs218 ft.DOS39,100 lb€3,751.90
LIFT-ALL 58DOSW10X20 ketjusilmukka kaksoisjalka 39100 Lb 5 / 8in 20 jalkaa | AC7XED 38Y864 58DOSW10X2020ft.Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut5 / 8 "Teräs220 ft.DOS39,100 lb€4,087.40
LIFT-ALL 58DOSW10X5 ketjusilmukka kaksoisjalka 39100 Lb 5/8 tuumaa 5 jalkaa | AC7XEE 38Y865 58DOSW10X55ft.Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut5 / 8 "Teräs25 ft.DOS39,100 lb€2,114.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 30005G10 ketjuhihna G100 seosteräs, 10 jalkaa pituus
€853.83 / yksikkö