Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25141.021.0200 Wood Screw Flat #12 2 Inch Steel Square, 100PK | AG2FXU 31JF51

GRAINGER U25141.021.0200 Puuruuvi litteä #12 2 tuuman teräsneliö, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FXU Malli: U25141.021.0200Ristiviite: 31JF51 / 163R34

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.389 - 0.438 "
Pään korkeus0.132 "
Head TypeTasainen
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.751
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25141.021.0200 Puuruuvi litteä #12 2 tuuman teräsneliö, 100PK
€197.20 /pakkaus