Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25121.016.0087 Puuruuvi litteä #8 7/8 tuuman teräs Phillips, 100PK | AG2FUD 31JE61

GRAINGER U25121.016.0087 Puuruuvi litteä #8 7/8 tuuman teräs Phillips, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FUD Malli: U25121.016.0087Ristiviite: 31JE61 / 400J48

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€39.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.292 - 0.332 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeTasainen
Pituus7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1827
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25121.016.0087 Puuruuvi litteä #8 7/8 tuuman teräs Phillips, 100PK
€39.13 /pakkaus