Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1105000 Expansion Shield, 9/16 tuuman ankkurin halkaisija, 1-1/2 tuuman pituus, 100 pk | AD8HMC 4KHZ5

MKT FASTENING 1105000 Expansion Shield, 9/16 tuuman ankkurin halkaisija, 1-1/2 tuuman pituus, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AD8HMC Malli: 1105000Ristiviite: 4KHZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€381.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennuskilpi
Ankkuri Dia.9 / 16 "
Poran koko9 / 16 "
Sisäisen langan koko5 / 16 "
Pituus1.5 "
Materiaalisinkkiseos
Min. Upotus1.5 "
Ruuvin koko5 / 16-18
TyyppiKoneen ruuvi
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)3300
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)2600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1105000 Expansion Shield, 9/16 tuuman ankkurin halkaisija, 1-1/2 tuuman pituus, 100 Pk
€381.33 /pakkaus