Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25121.012.0100 Wood Screw Flat #5 1 Inch Steel Phillips, 100PK | AG2FMY 31JE43

GRAINGER U25121.012.0100 Puuruuvi litteä #5 1 tuuman teräs Phillips, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FMY Malli: U25121.012.0100Ristiviite: 31JE43 / 400J31
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
€17.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.220 - 0.252 "
Pään korkeus0.075 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Koko#5
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1202
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25121.012.0100 Puuruuvi litteä #5 1 tuuman teräs Phillips, 100PK
€17.38 /pakkaus