Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25121.011.0050 Puuruuvi litteä #4 1/2 tuuman teräs Phillips, 100PK | AG2FMQ 31JE36

GRAINGER U25121.011.0050 Puuruuvi litteä #4 1/2 tuuman teräs Phillips, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FMQ Malli: U25121.011.0050Ristiviite: 31JE36 / 400J24
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
€2.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.195 - 0.225 "
Pään korkeus0.067 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Koko#4
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0468
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25121.011.0050 Puuruuvi litteä #4 1/2 tuuman teräs Phillips, 100PK
€2.19 /pakkaus