Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25111.013.0150 Wood Screw Round #6 1-1/2 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FTB 31JE26

GRAINGER U25111.013.0150 Puuruuvi pyöreä #6 1-1/2 tuuman teräsura, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FTB Malli: U25111.013.0150Ristiviite: 31JE26 / 163P70
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
€36.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.039 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pää Dia.0.240 - 0.260 "
Pään korkeus0.091 - 0.103 "
Head TypePyöreä
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2768
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25111.013.0150 Puuruuvi pyöreä #6 1-1/2 tuuman teräsura, 100PK
€36.67 /pakkaus