Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U24670.031.0125 Koneruuvi litteä 5/16-18 X 1-1/4 pituus, 100PK | AF6PVW 1MY39

GRAINGER U24670.031.0125 Koneruuvi litteä 5/16-18 x 1-1/4 pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AF6PVW Malli: U24670.031.0125Ristiviite: 1MY39 / 126U90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.556 "
Pään korkeus0.165 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB69 - B100
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2155
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318154000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U24670.031.0125 Koneruuvi litteä 5/16-18 x 1-1/4 pituus, 100PK
€50.12 /pakkaus