Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U24540.037.0500 Machine Screw Flat 3/8-16 X 5 Length, 50PK | AH3EUY 31KJ23

GRAINGER U24540.037.0500 Koneruuvi litteä 3/8-16 x 5 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EUY Malli: U24540.037.0500Ristiviite: 31KJ23 / 127N98
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
€86.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.081 - 0.094 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.670 - 0.717 "
Head TypeTasainen
Pituus5"
MateriaaliVähähiilinen teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9448
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U24540.037.0500 Koneruuvi litteä 3/8-16 x 5 pituus, 50PK
€86.01 /pakkaus