Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U24210.031.0400 Koneruuvi 5/16 tuumaa 4 tuumaa pyöreä vähähiilinen teräs, 50PK | AG2HPA 31JT42

GRAINGER U24210.031.0400 Koneruuvi 5/16 tuuman 4 tuuman pyöreä vähähiilinen teräs, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2HPA Malli: U24210.031.0400Ristiviite: 31JT42 / 127K88

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.072 - 0.084 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.557 - 0.590 "
Pään korkeus0.198 - 0.216 "
Head TypePyöreä
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6182
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158085

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U24210.031.0400 Koneruuvi 5/16 tuuman 4 tuuman pyöreä vähähiilinen teräs, 50PK
€71.61 /pakkaus