GRAINGER U22080.150.1175 kierretappi B7 tasainen 1-1/2-8 X 11-3/4, 6PK | AH2GAN 26LM02

GRAINGER U22080.150.1175 kierretappi B7 tasainen 1-1/2-8 X 11-3/4, 6PK

Varastossa
Tuote: AH2GAN Malli: U22080.150.1175Ristiviite: 26LM02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€377.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus115,000 ja 125,000
Kokonaispituus11.75 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue-58 astetta 752 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 2-8 "
Kiertyyppi8-YK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.9882
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U22080.150.1175 kierretappi B7 tasainen 1-1/2-8 X 11-3/4, 6PK
€377.37 /pakkaus