Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17567.031.0150 U-pultti 5 / 16-18 x 2 x 2-11 / 16 | AG2KYL 31KM06

GRAINGER U17567.031.0150 U-pultti 5/16-18 x 2 x 2-11/16

Varastossa
Tuote: AG2KYL Malli: U17567.031.0150Ristiviite: 31KM06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko1.5 "
Sisäpituus2 11 / 16 "
Sisäleveys2"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus1"
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0634
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2 - ruostumaton teräs 304

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17567.031.0150 U-pultti 5/16-18 x 2 x 2-11/16
€5.70 / yksikkö