Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17273.075.1000 U-pultti pitkä tangenttiteräs 3 / 4-10 sinkki | AG3AYE 32TG90

GRAINGER U17273.075.1000 U-pultti pitkä tangentti teräs 3/4-10 sinkki

Varastossa
Tuote: AG3AYE Malli: U17273.075.1000Ristiviite: 32TG90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko10 "
Sisäpituus13 13 / 16 "
Sisäleveys10.875 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus4"
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8378
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563, luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17273.075.1000 U-pultti pitkä tangentti teräs 3/4-10 sinkki
€41.06 / yksikkö