Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17272.037.0200 U-pultti 3/8-16 2 tuumaa terästä, 5PK | AG3BAE 32TH39

GRAINGER U17272.037.0200 U-pultti 3/8-16 2 tuumaa terästä, 5PK

Varastossa
Tuote: AG3BAE Malli: U17272.037.0200Ristiviite: 32TH39

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Putken koko2"
Sisäpituus4.437 "
Sisäleveys2.437 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7389
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563, luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17272.037.0200 U-pultti 3/8-16 2 tuumaa terästä, 5PK
€16.30 /pakkaus